AIR MASTER
AIR MASTERの エアーガン・スプレーノズル
AIR MASTERの エアダスターガン関連商品
AIR MASTERの エアーガンノズル
流量調整付風量増量ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17163308
品番
AM-021N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
増風タイプのノズル自体に流量調整機能が付いている為、エアダスターガンに装着した場合レバーの加減無で必要な風量を出す事が出来ます。
ノズル長(mm)
50
ねじサイズ
G1/8
タイプ
小型ノズル(NO4)
最高使用圧力(MPa)
0.7
機能
流量調整機能
風量
標準ノズルの約2倍
材質(ノズル)
アルミ、真鍮
適合流体
空気