積水樹脂
積水樹脂の 内装資材
積水樹脂の キッチンパネル・化粧板
不燃アートパネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3枚)
注文コード
17163554
品番
FR-302AK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
特に防火性を求められるガソリンスタンド看板、広告。地下街、地下鉄などの誘導サイン、広告下地。建築躯体に伴い内層制限箇所のサイン、広告下地。
長さ(mm)
2440
幅(mm)
1220
質量(kg/m
2
)
5.60
塗装
片面白ツヤあり、片面ツヤ消し
パネル厚(mm)
3
注意
※配送状況により、首都圏一部地域におきまして、納期が7日程度かかる場合がございます。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750