積水樹脂
積水樹脂の 内装資材
積水樹脂の キッチンパネル・化粧板
スチール アートパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5枚)
注文コード
17163615
品番
SS-008(ホワイトボード)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
スチールに比べて約1/7(比重)の軽さ(SS-008比較)。
スチール箔と樹脂の積層効果で剛性が高くひずみが少なくフラット性に優れています。
グリーン購入法
適合
用途
事務所や工場などの掲示板、メッセージボード、ミーティングスペースの仕切りといった用途に最適な製品です。
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
タイプ
ホワイトボード/マーカー用
質量(kg/m
2
)
3.42
塗装
裏面塗装(シルバー色)、保護フィルム無
パネル厚(mm)
3
注意
※SS-008とSS-008Lは使用材料の違いから、白の色調が若干異なります。並べてご使用されないようにご注意ください。
※配送状況により、首都圏一部地域におきまして、納期が7日程度かかる場合がございます。予めご了承ください。
※道路状況により、
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750