積水樹脂
積水樹脂の 内装資材
積水樹脂の キッチンパネル・化粧板
スチール アートパネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2枚)
幅(mm)
1205
注文コード
17163624
品番
SS-008L(ホワイトボード)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スチールに比べて約1/7(比重)の軽さ(SS-008比較)。
スチール箔と樹脂の積層効果で剛性が高くひずみが少なくフラット性に優れています。
用途
事務所や工場などの掲示板、メッセージボード、ミーティングスペースの仕切りといった用途に最適な製品です。
長さ(mm)
2400
幅(mm)
1205
タイプ
ホワイトボード/マーカー用
質量(kg/m
2
)
5.88
塗装
裏面塗装(シルバー色)、保護フィルム無
パネル厚(mm)
3
注意
※SS-008とSS-008Lは使用材料の違いから、白の色調が若干異なります。並べてご使用されないようにご注意ください。
※配送状況により、首都圏一部地域におきまして、納期が7日程度かかる場合がございます。予めご了承ください。
※道路状況により、
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17163624
SS-008L(ホワイトボード)
24203777
SS-008L(ホワイトボード)
スチール アートパネル
積水樹脂
1ケース(2枚)
¥
63,980
税込
¥
70,378
内容量に違いがあります