画像準備中

スチール アートパネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(2枚) 幅(mm)910 注文コード17163633 品番SS-G(グリーンボード チョーク用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

スチールに比べて約1/7(比重)の軽さ(SS-008比較)。
スチール箔と樹脂の積層効果で剛性が高くひずみが少なくフラット性に優れています。

用途事務所や工場などの掲示板、メッセージボード、ミーティングスペースの仕切りといった用途に最適な製品です。 長さ(mm)1820 幅(mm)910 タイプグリーンボード/チョーク用 質量(kg/m2)3.42 塗装裏面塗装(シルバー色)、保護フィルム無 パネル厚(mm)3
注意
※SS-008とSS-008Lは使用材料の違いから、白の色調が若干異なります。並べてご使用されないようにご注意ください。
※配送状況により、首都圏一部地域におきまして、納期が7日程度かかる場合がございます。予めご了承ください。
※道路状況により、
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする