※メタリックブロンズ
軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
切削性も良く加工し易い。寸法が1000x2000のみでなく他大きい寸法が欲しい。1200x2800とか。
重量、耐久性、加工性どれもよく素晴らしい素材でした
色が くらかつた もっと明るいがよかつたベ-ベ色がよかった
とっても良い品物で大変綺麗に仕上がりとても満足している。