画像準備中

軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバンDP 12mm厚 900mm×1800mm

(1件のレビュー)
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(3枚) 注文コード 17164017 品番 DP-05-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

従来のアルミ樹脂積層複合板の約1/3、高断熱複層ガラス同等の熱貫流率を持つ、断熱パネルです。冬場は室内暖房熱を逃さず、夏は日射熱を大幅に抑え、冷房効果を高めます。
高発泡スチロールを芯材に両面をアルミ樹脂積層複合板のハイエースバンでサンドイッチする事により軽量で且つ、合成を有した新しい積層材として生まれました。断熱効果が高く、軽量・剛性を活かして、搬送ボックス面材や排煙窓のガラス代替などにご使用いただけます。

シリーズハイエースバン アーバングレイ 長さ(mm)1800 幅(mm)900 質量(kg/m2)4.32 パネル厚(mm)12
注意
※配送状況により、首都圏一部地域におきまして、納期が7日程度かかる場合がございます。予めご了承ください。
※個人宅への配送不可商品です。お届け先に会社名もしくは屋号がない場合はお届けできません。悪しからずご了承ください。
※製品のお届けは4トントラックです。お届け先のご住所に4トントラックが進入できるかどうかご確認をお願いいたします。
進入できない場合は、運送会社の営業所留めとなりますので、お客様ご自身でお引き取りをお願いいたします。
※製品のお渡しは車上渡しとなります。輸送車両からの荷卸しはお客様でご手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17163983
2020-07-01
用途:
硝子をパネルに変える作業
建設業・工事業

3枚梱包商品でしたが、15枚注文したら1梱包15枚の木枠梱包でした。
取り扱い運搬に苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする