※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OZ-CDW AL 32A ダブルロック ホースシャンクカプラー[OZ-CDW] アルミニウム 小澤物産(OZC) 17164604 OZ-CDW AL 32A ダブルロック ホースシャンクカプラー[OZ-CDW] アルミニウム 小澤物産(OZC) 17164604

ダブルロック ホースシャンクカプラー[OZ-CDW] アルミニウム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17164604 品番 OZ-CDW AL 32A
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

寸法A(mm)183 寸法B(mm)79 寸法C(Φmm)46 寸法E(Φmm)38 寸法F(Φmm)25 寸法G(Φmm)31 寸法H(mm)120 寸法I(Φmm)34 寸法h(mm)74 呼び径(mm)32 呼び径(inch)1 1/4 材質アルミニウム タイプホースシャンクカプラー
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーにはNBRガスケットが標準で装着されています
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする