※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OZ-DCDW AL 25A ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW]  アルミニウム 小澤物産(OZC) 17164674 OZ-DCDW AL 25A ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW]  アルミニウム 小澤物産(OZC) 17164674

ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW] アルミニウム

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17164674 品番 OZ-DCDW AL 25A
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

寸法A(mm)139 寸法B(mm)1 寸法C(Φmm)37 寸法H(mm)53 寸法M(mm)1B 寸法h(mm)39 呼び径(mm)25 呼び径(inch)1 材質アルミニウム 用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します タイプダストキャップ
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※紛失防止のためチェーンのご使用をおすすめします
※OZ-DC取付時は圧力をかけないでください
※1/2インチ(15A)と及び3/4インチ(20A)は共用です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17164674
2024-01-16
用途:
ホースの先端の閉止
製造業

しっかりとロックがかかる機構のため、意図しない脱落等がないので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする