末松電子製作所
末松電子製作所の ネット・シート・マルチ
末松電子製作所の シート
末松電子製作所の 防草シート
マイナス強化シート60cm×50m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
17164878
品番
no.782
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
マイナス効果・耐久性がアップしたストロングタイプのマイナスシートです。
30cm幅に8本の金属線が織り込まれています。
適合
金属線:8本
長さ(m)
約50
幅(cm)
約60
抵抗値(Ω)
電線:約10/m
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません