※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YUYPRO
YUYPROの ポリ袋・ゴミ袋
YUYPROの アスベスト廃棄用袋
アスベスト廃棄袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
17165036
品番
Y-BA001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
アスベスト除去工事を安全、確実に施工する際に使用されている回収袋です。
仕様
文字入
トラスコ品番
684-5605
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
1280
幅(mm)
850
厚さ(mm)
0.15
色
黄色
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません