YUYPRO
YUYPROの カラーコーン・区画用品
YUYPROの フェンス・ネット
フェンスシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
17165079
品番
Y-SF001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
便利なヒモ付きタイプです。
トラスコ品番
684-1040
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1710
高さ(mm)
940
タイプ
ヒモ付き
表示内容
安全第一
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません