YUYPRO
YUYPROの カラーコーン・区画用品
YUYPROの 衝立
工事幕1面セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
17165115
品番
Y-HK007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ご利用条件に合わせて複数の枠をジョイントで接続可能です。
用途
マンホール工事などの視認性の向上、転落防止等に。
トラスコ品番
679-9586
セット内容
枠、幕、ジョイントパーツ2個、足ゴムキャップ付き
材質
幕:綿帆布、枠:鉄製
幅(mm)
1000
高さ(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません