YUYPRO
YUYPROの 建設関係標識
YUYPROの クレーン・玉掛け関係標識
みぎあしボード(玉掛ワイヤー点検テープ置場)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17165140
品番
Y-AM001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
玉掛ワイヤーロープ点検用標識、テープ置場です。
テープの場所を探すことなく使用できます。
※テープは別売りになります。
用途
玉掛ワイヤー点検用のテープ置場に。
付属品
マグネット×2枚、ビス×4本
トラスコ品番
693-4009
材質
本体プレート部:PVC
幅(mm)
500
高さ(mm)
330
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません