YUYPRO
YUYPROの 家庭用ポンプ
YUYPROの 家庭用水中ポンプ
サイフォンチューパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17165149
品番
Y-GS004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
電気不要でほったらかしで排水を完了できます。
水中ポンプを使わず段差スラブの排水作業が行えます。
特殊プレートでしっかり吸水します。
水流が見える折れ防止ホースです。
用途
給排水ポンプに。
トラスコ品番
696-6754
セット内容
吸水部1、ポンプ1、スプリングホース2、ホースバンド4、ホースジョイント1、※内径Φ15mmの水道ホースをお客様でご用意ください。、ホースは長さ10M〜20M推奨
材質
吸水部:スチール、排水ポンプ:VA+PE、スプリングホース:PVC、ホースジョイント:PP、ホースバンド:ステンレス
径(Φmm)
【吸水部】170
サイズ(mm)
ポンプ本体:227、スプリングホース1:1500、スプリングホース2:300、ホースジョイント差込口外径:16
注意
※本体部分(入口)と水道ホース口(出口)の高低差がある方が水量が多くなります。
※使用後はスプリングホース内の水をすべて取り除いてください。
※水が残ると劣化の原因になります。
※ポンプは足で踏まないでください。破損する恐れがあります。
※内径Φ15mmの水道ホースをお客様でご用意ください。
※ホースは長さ10M〜20M推奨です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません