YUYPRO
YUYPROの デスク・テーブル
YUYPROの 会議テーブル
YUYPROの 折りたたみ会議テーブル
樹脂テーブルNEXT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17165158
品番
Y-RT001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
天板が樹脂製で水に強い。
スタック機能付です。
ロック機能付で安心軽くて持ち運びに便利です。
トラスコ品番
697-6234
材質
本体天板:PE、脚:鉄製、脚キャップ:PP、固定キャップ:POM
色
ベージュ
キャスター
なし
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×450×700
注意
※天板上に登る、立つ等の行為はお控え下さい。
※テーブルの上に重い物を乗せないでください。
※必ず平らな場所でご注意ください。
※不安定な地面でご使用されますと転倒による怪我の恐れがあります。
※脚が完全に開くのを確認してから使用するようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません