商品メイン画像
PROST's
PROST'sの 補修材
PROST'sの プラスチック/FRP用
FRP溶剤スチレンモノマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(1L)
注文コード
17165201
品番
SCH1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
FRP樹脂やゲルコート等の希釈に
用途
溶剤
FRPポリエステル樹脂、ポリエステルパテの粘度調整に/ゲルコート・トップコートの希釈に
成分
FRP用スチレンモノマー(希釈用溶剤)
容量(L)
1
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
水溶性