画像準備中

ニトリルグローブソフト パウダーフリー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×30箱) サイズM 注文コード17165246 品番SUN24 ブルー M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はサイズ5種類から選べます 他の種類を見る

しなやかで伸縮性もある薄手タイプのニトリル手袋。
薄手タイプで、軽くて指先までよくフィット。動きが軽快で疲れにくい。
食品衛生法に適合した手袋です(厚生省告示第370号)。
手袋の取り出し口を袖側にすることで、掌や指部分に触れることなく手袋を取り出して装着でき、より衛生的です。

材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.07 ブルー サイズM 入数(枚)3000 全長(cm)24 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする