マーテック
CG シングルグラブ (ショートニング付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
使用荷重(t)
1.1
1.1
2
3.2
5.2
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17165307
品番
CG-6-10
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
チェーン1本用のショートニング機能付きロックグラブです。
マスターリンクと接続するカップリングとして、またバスケット吊り用としてご使用いただけます。
チェーン2本用には CGD をお使いください。
質量(kg)
0.3
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
19
使用荷重(t)
1.1
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
11
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェーン線径(mm)
6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310