※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷凍式エアドライヤ DR形(標準入気仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17166564 品番 DR-22E
参考基準価格(税別)¥336,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

新フロン対応 冷凍式エアドライヤ。圧縮空気中の水分を効率よく除去いたします。
クリーンエア時代にマッチしたステンレスシェル熱交換器を採用。
熱交換器の圧力損失が0.015MPa以下を達成し長時間の使用にも最適。
メンテナンス性能向上を目的に凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備。

入口空気温度(℃)(処理条件)35、(使用条件)5〜50 周囲温度(℃)(処理条件)32、(使用条件)2〜45 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)3.9/4.5 入口空気圧力(MPa)0.69 出口空気露点(℃)(大気圧下)-17、(圧力下)10 質量(kg)42 管接続口径R1 使用圧力(MPa)0.2〜0.98 電圧(V)(50/60Hz)三相200/200、220 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×870×580 電流(A)(50/60Hz)3.0/2.8・2.9 冷媒R410A 圧縮機22kw オートドレン仕様フロート式FD6-04 消費電力(kW)(50/60Hz)0.65/0.79・0.79
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする