※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
電圧(V)(50/60Hz)三相200/200、220
電流(A)(50/60Hz)8.6/1.9・8.9
注文コード17166677
品番DRC-55C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
新フロン対応 冷凍式エアドライヤ。圧縮空気中の水分を効率よく除去いたします。
クリーンエア時代にマッチしたステンレスシェル熱交換器を採用。
熱交換器の圧力損失が0.015MPa以下を達成し長時間の使用にも最適。
メンテナンス性能向上を目的に凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備。