※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-50SUSTN クルクル回転盤(スチール製/ステンレス天板t2.5mm仕様) サカエ 17167827 KS-50SUSTN クルクル回転盤(スチール製/ステンレス天板t2.5mm仕様) サカエ 17167827 KS-50SUSTN クルクル回転盤(スチール製/ステンレス天板t2.5mm仕様) サカエ 17167827 KS-50SUSTN クルクル回転盤(スチール製/ステンレス天板t2.5mm仕様) サカエ 17167827

クルクル回転盤(スチール製/ステンレス天板t2.5mm仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17167827 品番 KS-50SUSTN
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。作業者が移動する事なく作業でき、効率も一段とアップします。ブレーキパッドを押し付ける事によりワークを静止させます。
ステンレス天板を使用しており、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。

仕様ハンドストッパー付 質量(kg)11 高さ(mm)26 材質(本体)スチール 奥行(mm)609 間口(mm)500 材質(天板)SUS304 均等耐荷重(kg)200 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500 グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする