アルミフレーム2020タイプ 定寸品

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17168156 品番 2020-600L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
長さ(mm)600 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:462

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17168138
2023-08-31
用途:
実験台の製作

初めて使いましたが精度良く組み立てられてありがたいです.値段が安ければもっと良いです.

対象商品:
17168156
2021-07-12
用途:
機械とのスパンを開けるため
株式会社ウイルビートレードコーポレーション 様 (サービス業)

切断プレス機入側のリールをアルミフレームで延長し、入射角をかえたら
蛇行問題が解決した。安くて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
17168147
2020-05-23
用途:
トリマージグ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

強度があり、しっかりして接合部に使用しても良い感じです。

3人が参考にしています
対象商品:
17168138
2019-12-05
用途:
吊り下げの道具に
製造業

探してたのが手軽に手に入り良かったです。少し高いですが、質はいいと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
17168156
2022-01-26
用途:
DIY

梱包前に角を打って凹んだ跡がありました。今回は軽く削れば使えるので良しとしますが、使用用途によってはこれではダメですね。ちなみに梱包は問題無かったです。

対象商品:
17168183
2022-02-07
用途:
Tナットのサイズが特殊
製造業

一般的なTナットが入りません。入るやつはとても高値です。
アルミフレームって規格が決まってるかと思ったが、勘違いしました。。
返品出来ないし、困ったぞ。。

15人が参考にしています
対象商品:
17168165
2019-12-12
用途:
自作工作物のパーツとして

自作工作物のパーツとして、加工して組み込み使用する。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
17168147
2017-04-24
用途:
DIY、補修等
その他業種

良い。比較的値段は高めですが少しでも剛性が欲しいのと
ピッタリの長さがあったのでこちらを選択。
その他の点では長さカスタマイズや四隅が中空の軽量タイプとか
カラーアルマイトとかもあったらさらに良いのかなと

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする