※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の アルミフレーム
ACE(エース)の フレーム
ACE(エース)の □30シリーズ
アルミフレーム30RCタイプ 定寸品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17168226
品番
30RC-300L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
R形状
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
長さ(mm)
300
溝数
1列溝×1列溝
種類
2面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.815
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm
2
)
245以上
耐力(N/mm
2
)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.11×10
4
mm
4
Iy=2.11×10
4
mm
4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm
2
)
302