※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30RC-1200L アルミフレーム30RCタイプ 定寸品 ACE(エース) 17168262 30RC-1200L アルミフレーム30RCタイプ 定寸品 ACE(エース) 17168262 30RC-1200L アルミフレーム30RCタイプ 定寸品 ACE(エース) 17168262

アルミフレーム30RCタイプ 定寸品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17168262 品番30RC-1200L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
形状R形状 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 長さ(mm)1200 溝数1列溝×1列溝 種類2面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.815 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.11×104mm4Iy=2.11×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする