※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6060-900L アルミフレーム6060タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168348 6060-900L アルミフレーム6060タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168348 6060-900L アルミフレーム6060タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168348

アルミフレーム6060タイプ 定寸品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)900 注文コード17168348 品番6060-900L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ9種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形 サイズ(mm)60×60 フレーム幅(mm)60 長さ(mm)900 溝数2列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.37 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)878

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする