※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の アルミフレーム
ACE(エース)の フレーム
ACE(エース)の □60シリーズ
アルミフレーム6060タイプ 定寸品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
1500
注文コード
17168366
品番
6060-1500L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
サイズ(mm)
60×60
フレーム幅(mm)
60
長さ(mm)
1500
溝数
2列溝×2列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
2.37
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm
2
)
245以上
耐力(N/mm
2
)
215以上
断面2次モーメント
Ix=3.66×10
5
mm
4
Iy=3.66×10
5
mm
4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm
2
)
878