4080-1200L アルミフレーム4080タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4080-1200L アルミフレーム4080タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168445
4080-1200L アルミフレーム4080タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168445
4080-1200L アルミフレーム4080タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168445

アルミフレーム4080タイプ 定寸品

(3件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)1200
内容量1本注文コード17168445品番4080-1200L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
形状長方形サイズ(mm)40×80フレーム幅(mm)40長さ(mm)1200溝数1列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.77伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)1026
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-17
用途: 自作機械のフレームに使用
サービス業

今まで他メーカー品を使用していたが、同じと思い、今回はACEで切り口の丸穴にM8タップを切ろうとしたら、M10タップだった。
確認すると確かに図面では8.5φに成っていますが、全てM8対応と思っていました。
メーカーによりこんなに大事なことが違うとは疑問です。
買いなおすか、悩んでいます。

4が参考にしています
対象商品 : 17168463
2018-04-01
用途: 防護柵
株式会社エースサービスサービス業

長さがあっても幅が広く丈夫だったので安心して使えました。

2が参考にしています
対象商品 : 17168427
2020-04-24
用途: 丸のこテーブルのフェンスに使用
その他業種

製品自体は期待通りの物でしたが、一箇所角に凹み(エグれ)傷がありましたのが残念です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。
不良品については、対応させていただきますので、所定の窓口より、お申し出ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする