※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4080-1800L アルミフレーム4080タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168463 4080-1800L アルミフレーム4080タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168463 4080-1800L アルミフレーム4080タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168463

アルミフレーム4080タイプ 定寸品

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1800 注文コード17168463 品番4080-1800L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ9種類から選べます 他の種類を見る
形状長方形 サイズ(mm)40×80 フレーム幅(mm)40 長さ(mm)1800 溝数1列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.77 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)1026

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-12-17
用途:
自作機械のフレームに使用
サービス業

今まで他メーカー品を使用していたが、同じと思い、今回はACEで切り口の丸穴にM8タップを切ろうとしたら、M10タップだった。
確認すると確かに図面では8.5φに成っていますが、全てM8対応と思っていました。
メーカーによりこんなに大事なことが違うとは疑問です。
買いなおすか、悩んでいます。

4人が参考にしています
対象商品:
17168463
2018-04-01
用途:
防護柵
株式会社エースサービス 様 (サービス業)

長さがあっても幅が広く丈夫だったので安心して使えました。

2人が参考にしています
対象商品:
17168427
2020-04-24
用途:
丸のこテーブルのフェンスに使用
その他業種

製品自体は期待通りの物でしたが、一箇所角に凹み(エグれ)傷がありましたのが残念です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。
不良品については、対応させていただきますので、所定の窓口より、お申し出ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする