※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4040-1800L アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168558 4040-1800L アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168558 4040-1800L アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168558

アルミフレーム4040タイプ 定寸品

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17168558 品番 4040-1800L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 長さ(mm)1800 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17168533
2023-02-04
用途:
仕事柄
門田電機 様 (製造業)

いつも使っている部品屋で取扱いが無かったので助かりました。

対象商品:
17168515
2021-09-17
用途:
ダクターレール切断のゲージ作成
電気・ガス・熱供給・水道業

見た目がよくていいものが作れました。
思っていたより軽く、持ち運びにも便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
17168515
2021-02-19
用途:
治具に
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

治具に使用しているが、軽さと、強度とが良いのと、曲がらないので重宝している。

5人が参考にしています
対象商品:
17168533
2019-07-28
用途:
工場の棚製作

強度を含め、商品的に全く問題なし。
あとは価格ですが、割引時や他のクーポンと合わせればお買い得。

3人が参考にしています
対象商品:
17168497
2019-03-14
用途:
レーシングRIGの製作
自動車・二輪車・自転車関連業

想定以上の重量でした。その分しっかりとした剛性があります、Tナットは限定されるので、スクエアタイプのナットをお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
17168533
2017-05-16
用途:
ソーラーパネル用のフレーム

取り付けは是からだけど仮組みはしてみた。
後入れナットの練習にも使ってみた。

1人が参考にしています
対象商品:
17168533
2015-10-19
用途:
試作品製作用

想定して居たより重量がありました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
3人が参考にしています
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする