3060-450L アルミフレーム3060タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168594

3060-450L アルミフレーム3060タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168594
3060-450L アルミフレーム3060タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168594
3060-450L アルミフレーム3060タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168594

アルミフレーム3060タイプ 定寸品

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)450
内容量1本注文コード17168594品番3060-450L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
形状長方形サイズ(mm)30×60フレーム幅(mm)30長さ(mm)450溝数1列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.666伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)542.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17168594
2021-01-10
用途: ガイド
サービス業

木材をカットするとき、しっかり水平を出すガイド用に購入
なかなか良いものです。

対象商品 : 17168594
2020-09-21
用途: DIY 丸ノコ台 スライド式丸ノコテーブルのアルミアングル台上下の台に使用
その他業種

丸ノコの刃の径の大きさによって、高さを30と60と
使い分けられるようにしたかったので3060のアルミフレームを使いました。
6ミリのボルトナットで簡単に取り外しが可能なので、良かったです。
今回のような使い方では改善点はありません。

2が参考にしています
対象商品 : 17168603
2020-04-26
用途: 木工のジグ
その他業種

作りが丁寧ですね。付属のパーツが充実しているのも満足です。

対象商品 : 17168628
2018-09-20
用途: マンションベランダの物置棚
M's Factory

商品の品質や輸送用の養生も良かったです。他の類似品との写真でアルマイトとそう言う表記でないものの違いがいま一つ伝わらなかったところがあった。

対象商品 : 17168585
2018-01-22
用途: 作業台の骨組み
田中農園農・林・水産業

使いやすく、丈夫でとても良かったです!
また、サイズ違いとの組み合わせも可能なので幅広い用途があります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする