※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3060-1800L アルミフレーム3060タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168646 3060-1800L アルミフレーム3060タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168646 3060-1800L アルミフレーム3060タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168646

アルミフレーム3060タイプ 定寸品

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1800 注文コード17168646 品番3060-1800L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ9種類から選べます 他の種類を見る
形状長方形 サイズ(mm)30×60 フレーム幅(mm)30 長さ(mm)1800 溝数1列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.666 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)542.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17168594
2021-01-10
用途:
ガイド
サービス業

木材をカットするとき、しっかり水平を出すガイド用に購入
なかなか良いものです。

対象商品:
17168594
2020-09-21
用途:
DIY 丸ノコ台 スライド式丸ノコテーブルのアルミアングル台上下の台に使用
その他業種

丸ノコの刃の径の大きさによって、高さを30と60と
使い分けられるようにしたかったので3060のアルミフレームを使いました。
6ミリのボルトナットで簡単に取り外しが可能なので、良かったです。
今回のような使い方では改善点はありません。

2人が参考にしています
対象商品:
17168603
2020-04-26
用途:
木工のジグ
その他業種

作りが丁寧ですね。付属のパーツが充実しているのも満足です。

対象商品:
17168628
2018-09-20
用途:
マンションベランダの物置棚
M's Factory 様

商品の品質や輸送用の養生も良かったです。他の類似品との写真でアルマイトとそう言う表記でないものの違いがいま一つ伝わらなかったところがあった。

対象商品:
17168585
2018-01-22
用途:
作業台の骨組み
田中農園 様 (農・林・水産業)

使いやすく、丈夫でとても良かったです!
また、サイズ違いとの組み合わせも可能なので幅広い用途があります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする