曜日別特売
3030-300L アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168673

 

3030-300L アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168673
3030-300L アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168673
3030-300L アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168673

アルミフレーム3030タイプ 定寸品

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)300
内容量1本注文コード17168673品番3030-300L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30長さ(mm)300溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17168682
2020-08-26
用途: 電動丸のこのレール固定
長友技研株式会社卸売・小売業

電動丸のこのスライドレールに使用致しました。しっかりと固定出来て安定して電動丸のこが安全に使用可能となり、満足しています。

6が参考にしています
対象商品 : 17168682
2021-03-10
用途: 主として穿孔用簡易ドリルで加工剤の固定用
電気・ガス・熱供給・水道業

3030150L定寸タイプで
①センターの縦・横両方向の溝に等間隔にボルト挿入ができる穴があれば嬉しい。
②3030450LタイプにM6用のTナットがセットが可否を知りたい。

5が参考にしています
対象商品 : 17168682
2019-10-14
用途: 壁掛けテレビ設置
建設業・工事業

壁掛けテレビ用壁突っ張りの主材として利用。テレビの高さも自由に変えられるためとても便利。
強度も十分です

1が参考にしています
対象商品 : 17168716
2019-03-16
用途: 模型吊り下げ用支点
TONY

ここ2~3年何処を探しても見当たらなくなっていたが、ようやく見つかった。
思った通りのもので満足している。

対象商品 : 17168673
2019-01-19
用途: 測定器作製

切断面の直角度や寸法誤差は許容内でよいと思う。
本来の用途である棚などの製作には現状の定寸でよいのかと思うが
100mmごとの指定ができればムダが出ずに有難いと思う。

3が参考にしています
対象商品 : 17168716
2018-11-23
用途: 実験装置の製作
教育・研究機関

とても頑丈で、安心できる。梱包も丁寧で、傷つきにくかった。

1が参考にしています
対象商品 : 17168673
2018-08-16
用途: 趣味の部品作り
製造業

ピッタリでした。数量、価格、お手頃です。多の寸法品の購入検討中です。

対象商品 : 17168725
2021-12-27
用途: 車中泊用構造材に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

購入時にオプション品との整合性が理解しづらかった、今後制作しながら評価していきたい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする