※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3030-2100L アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168743 3030-2100L アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168743 3030-2100L アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168743

アルミフレーム3030タイプ 定寸品

(10件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17168743 品番 3030-2100L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 長さ(mm)2100 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17168682
2020-08-26
用途:
電動丸のこのレール固定
長友技研株式会社 様 (卸売・小売業)

電動丸のこのスライドレールに使用致しました。しっかりと固定出来て安定して電動丸のこが安全に使用可能となり、満足しています。

6人が参考にしています
対象商品:
17168682
2021-03-10
用途:
主として穿孔用簡易ドリルで加工剤の固定用
電気・ガス・熱供給・水道業

3030150L定寸タイプで
@センターの縦・横両方向の溝に等間隔にボルト挿入ができる穴があれば嬉しい。
A3030450LタイプにM6用のTナットがセットが可否を知りたい。

5人が参考にしています
対象商品:
17168682
2019-10-14
用途:
壁掛けテレビ設置
建設業・工事業

壁掛けテレビ用壁突っ張りの主材として利用。テレビの高さも自由に変えられるためとても便利。
強度も十分です

1人が参考にしています
対象商品:
17168716
2019-03-16
用途:
模型吊り下げ用支点
TONY 様

ここ2〜3年何処を探しても見当たらなくなっていたが、ようやく見つかった。
思った通りのもので満足している。

対象商品:
17168673
2019-01-19
用途:
測定器作製

切断面の直角度や寸法誤差は許容内でよいと思う。
本来の用途である棚などの製作には現状の定寸でよいのかと思うが
100mmごとの指定ができればムダが出ずに有難いと思う。

3人が参考にしています
対象商品:
17168716
2018-11-23
用途:
実験装置の製作
教育・研究機関

とても頑丈で、安心できる。梱包も丁寧で、傷つきにくかった。

1人が参考にしています
対象商品:
17168673
2018-08-16
用途:
趣味の部品作り
製造業

ピッタリでした。数量、価格、お手頃です。多の寸法品の購入検討中です。

対象商品:
17168725
2021-12-27
用途:
車中泊用構造材に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

購入時にオプション品との整合性が理解しづらかった、今後制作しながら評価していきたい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする