曜日別特売
2040-450L アルミフレーム2040タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168865

2040-450L アルミフレーム2040タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168865
2040-450L アルミフレーム2040タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168865
2040-450L アルミフレーム2040タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168865

アルミフレーム2040タイプ 定寸品

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)450
内容量1本注文コード17168865品番2040-450L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
長さ(mm)450形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.85伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)313.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17168874
2023-07-08
用途: スライド丸のこの治具作成として
藤興産株式会社その他業種

スライド丸のこの治具を作成する為に購入しました。サイズ、直角は完璧で、商品到着前より取付物への穴開け等を済ませておいたのですが、寸分の狂い無くフィットしました。大変満足です。

対象商品 : 17168856
2022-05-19
用途: ボール盤のサポートツールを作りました。

ボール盤に備え付け、同じ位置に穴をあけるのに使います。便利です。

対象商品 : 17168874
2022-04-22
用途: 自主研究
その他業種

迅速な発送対応で間に合いました。
商品自体は規格品なので問題ありませんでした。

対象商品 : 17168856
2021-01-10
用途: ガイドフェンス
サービス業

ボール盤のガイドフェンスを自作しようと思い購入
しっかりしたものなので良い物が作れそうです。

対象商品 : 17168865
2021-07-16
用途: 機械製作
有限会社原口工業

納期が、かかるので、キャンセルできましか?返信下さい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。商品を確認致しまして、別途対応させていただきます。

対象商品 : 17168856
2020-11-19
用途: 丸鋸テーブルの直線カバーに使用している
卸売・小売業

寸法を測らずに購入したため少し寸法が足らなかった。

対象商品 : 17168908
2018-08-20
用途: フレームの取付
エスエッチ・サンキョウ株式会社製造業

既設設備のフレームを支える為、軽くて強いアルミフレームで使い易い

1が参考にしています
対象商品 : 17168874
2017-07-19
用途: 装置
製造業

営業所止めなど受け取り場所を変更できず、仕事用としては予定が合わない。物はどこで購入しても同じなので、余程のことが無い限り注文しないと思う。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする