※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2040-1800L アルミフレーム2040タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168917 2040-1800L アルミフレーム2040タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168917 2040-1800L アルミフレーム2040タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168917

アルミフレーム2040タイプ 定寸品

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1800 注文コード17168917 品番2040-1800L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ9種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1800 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.85 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)313.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17168874
2023-07-08
用途:
スライド丸のこの治具作成として
藤興産株式会社 様 (その他業種)

スライド丸のこの治具を作成する為に購入しました。サイズ、直角は完璧で、商品到着前より取付物への穴開け等を済ませておいたのですが、寸分の狂い無くフィットしました。大変満足です。

対象商品:
17168856
2022-05-19
用途:
ボール盤のサポートツールを作りました。

ボール盤に備え付け、同じ位置に穴をあけるのに使います。便利です。

対象商品:
17168874
2022-04-22
用途:
自主研究
その他業種

迅速な発送対応で間に合いました。
商品自体は規格品なので問題ありませんでした。

対象商品:
17168856
2021-01-10
用途:
ガイドフェンス
サービス業

ボール盤のガイドフェンスを自作しようと思い購入
しっかりしたものなので良い物が作れそうです。

対象商品:
17168865
2021-07-16
用途:
機械製作
有限会社原口工業 様

納期が、かかるので、キャンセルできましか?返信下さい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。商品を確認致しまして、別途対応させていただきます。

対象商品:
17168856
2020-11-19
用途:
丸鋸テーブルの直線カバーに使用している
卸売・小売業

寸法を測らずに購入したため少し寸法が足らなかった。

対象商品:
17168908
2018-08-20
用途:
フレームの取付
エスエッチ・サンキョウ株式会社 様 (製造業)

既設設備のフレームを支える為、軽くて強いアルミフレームで使い易い

1人が参考にしています
対象商品:
17168874
2017-07-19
用途:
装置
製造業

営業所止めなど受け取り場所を変更できず、仕事用としては予定が合わない。物はどこで購入しても同じなので、余程のことが無い限り注文しないと思う。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする