ACE(エース)
ACE(エース)の アルミフレーム
ACE(エース)の アルミフレーム用ボルトセット
アルミフレーム用エンドキャップ □20シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17169127
品番
EC2020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
適合
□20シリーズ
材質
A1050
色
シルバー
フレーム
2020
表面処理
アルマイト
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります