ACE(エース)
ACE(エース)の アルミフレーム
ACE(エース)の アルミフレーム用ボルトセット
アルミフレーム用エンドキャップ □20シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17169136
品番
EC2040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合
□20シリーズ
材質
A1050
色
シルバー
フレーム
2040
表面処理
アルマイト
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります