EC3060 アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズ ACE(エース) 17169154 EC3060 アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズ ACE(エース) 17169154 EC3060 アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズ ACE(エース) 17169154 EC3060 アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズ ACE(エース) 17169154

アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品サラタッピング(1種-5×16)×2個エビPC(青-8×25)×2個 フレーム3060 注文コード17169154 品番EC3060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は付属品・フレームなど3種類から選べます 他の種類を見る
付属品
サラタッピング(1種-5×16)×2個
エビPC(青-8×25)×2個
取付け方法
1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。
2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)
3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
適合□30シリーズ 材質A1050 シルバー フレーム3060 表面処理アルマイト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-01-01
用途:
ずれる

一点で止めるので回転でずれます。
戻すと緩みます。皿ネジが微妙に飛びでて引っかかります。
ネジが中心にくるのは運次第。下手だと位置もずれます。
四隅にはめるタイプの方が良いです。

対象商品:
17169145
2016-06-14
用途:
機材

コスト的にも問題なく納期も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする