※取り付け例
ACE(エース)
ACE(エース)の アルミフレーム
ACE(エース)の アルミフレーム用ボルトセット
アルミフレーム用エンドキャップ □40シリーズ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
付属品
サラタッピング(1種-5×16)×2個エビPC(青-8×25)×2
注文コード
17169197
品番
EC4080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
サラタッピング(1種-5×16)×2個
エビPC(青-8×25)×2
取付け方法
1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。
2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)
3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
適合
□40シリーズ
材質
A1050
色
シルバー
フレーム
4080/4080FI
表面処理
アルマイト