N4A3SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズ ACE(エース) 17169206

 

N4A3SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズ ACE(エース) 17169206
N4A3SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズ ACE(エース) 17169206
N4A3SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズ ACE(エース) 17169206

アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼びM3
内容量1袋(10個)注文コード17169206品番N4A3SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
使用方法
1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。
2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。
3.取付け位置へスライドさせます。
材質
四角ナット/SUS304
四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
適合□20シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)呼びM3表面処理四角ナット/生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 治具のフレームをスライドさせるために使用
卸売・小売業

トランスの位置決め用にアルミフレーム上にナット・ホルダーをセットし、蝶ネジを用いることで 各種の大きさのトランスに位置調整が可能になった。

対象商品 : 17169215
2023-08-31
用途: 実験装置の作製

アルミフレームと一緒に購入しました.後入できるので,部品を追加する時も簡単でよいです.

対象商品 : 17169224
2020-05-23
用途: トリマージグ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

精度がありしっかり接合が出来ました。他のジグにも使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17169224
2018-08-21
用途: アルミフレームの取付
エスエッチ・サンキョウ株式会社製造業

アルミフレームのブラケットを取り付ける為、専用のナットを使用、すべり止めが有るので斜めにしても使い易い

対象商品 : 17169224
2017-01-05
用途: 機器の改造時
STATIONsystemsサービス業

品質も良く文句の付け所がありません。
次回も利用させていただきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする