N6A4SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース) 17169242 N6A4SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース) 17169242 N6A4SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース) 17169242

アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 17169242 品番 N6A4SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
使用方法
1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。
2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。
3.取付け位置へスライドさせます。
材質
四角ナット/SUS304
四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
適合□30シリーズ セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色) 呼びM4 表面処理四角ナット/生地

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
電気検査治具に使用
株式会社パワービジョン 様 (卸売・小売業)

検査治具のアルミフレームにこのホルダーを活用しています。蝶ネジを緩めて移動も可能で重宝しています。

対象商品:
17169267
2021-02-19
用途:
木工作業台にアルミレール固定
農・林・水産業

20mm企画のアルミレールに取り付けています。
少し小さいように思いますが、締め付けることは出来ますのでストッパーとしての役目は果たしてくれます。自分としてはもう少し大きくきちっとはまるものの方がしっくりくるのですが。

対象商品:
17169267
2020-10-25
用途:
フレームに入れ忘れ!

フレームを組んだ方ならばあると思います。
入れ忘れると簡単に入れることはせっかく組んだところをバラさないといけないのですごく面倒です。これは助かります。

対象商品:
17169267
2021-01-16
用途:
アルミフレーム組み立て時
その他業種

ホームセンターでは手に入らないもので大変助かりました。

対象商品:
17169267
2019-02-19
用途:
自動車ルーフキャリア製作

米型アルミフレームを組む際、バネ効果のある白色プラスチック部品がフレーム内で任意の位置で仮固定化し、組立作業を非常に効率的に進めることが出来る点に感心しました。 特にアルミフレームを立てた状態で、ナット位置を仮固定出来ることで、片手でネジ締め出来るのは便利です。またアルミフレームを組んだ後、ナットをフレーム内に追加セットする際にも、組んだフレームを分解せずセット出来るのも大変良いです。

対象商品:
17169242
2017-03-25
用途:
機械の安全カバー枠に使用
株式会社城山 様

ナイロンホルダーの止め片が止まらずナット部分のみで使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする