N8A4SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース) 17169285 N8A4SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース) 17169285 N8A4SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース) 17169285

アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 17169285 品番 N8A4SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質
四角ナット/SUS304
四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
使用方法
1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。
2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。
3.取付け位置へスライドさせます。
適合□40シリーズ 呼びM4 表面処理四角ナット/生地 セット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17169312
2023-06-21
用途:
設備補助部品
製造業

フレームの端面から入れ忘れた場合に非常に便利なナットです。フレームをたてていても
ナット位置が固定できるので非常に便利です。

対象商品:
17169294
2021-09-10
用途:
リピート活用中
サービス業

もう何回買ったか忘れるくらいリピートしています。ACEアルミフレームと合わせて必需品です。4040フレームとM5ネジの組み合わせでかなり頑丈な構造を作れます。
値段があともう少し安いともっと嬉しい。

対象商品:
17169312
2021-02-19
用途:
治具に
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

アルミフレームとともに、治具で利用しているが取り外したり移動させるのに大変扱いが楽で重宝している。

2021-11-02
用途:
カメラ撮影機械の設置
卸売・小売業

40シリーズ適応とのこと3点購入しましたが下記アルミフレームには使用できませんでした。
アルミフレーム TSF40シリーズ
 メーカー名/品番 TRUSCO

後入れもできず、プラスチックの材料の高さが高いため、入りません。金具だけ入れれば使えますが、プラスチック材料が使用できないため後入れはでききないです。

MonotaROからの回答

こちらの商品は、ACE(エース)の□40シリーズ規格のものです。他の商品との適合は保証いたしかねます。ご了承ください。

対象商品:
17169285
2017-03-25
用途:
安全カバー枠に使用
株式会社城山 様

ナットとホルダーがしっくり合わず、ナットのみ使用しました。

対象商品:
17169303
2016-03-17
用途:
アルミフレームへの結束バンド固定など

ホルダーが割れやいので、ホルダーのみも販売して頂きたいです。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
17169303
2016-01-08
用途:
アルミフレームの接合
農・林・水産業

雌ネジの精度が低い。
50個ほど使ったが5個に1個ぐらいはネジが入っていかない。
無理にまわしていれると、はずそうとするとねじが切れる。
あらかじめタップを通しておくのが無難。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
なお、不良品が届いた等商品につきましてご意見等ございましたら、弊社問い合わせ窓口迄あわせてご連絡頂けると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする