ACE(エース)
ACE(エース)の アルミフレーム
ACE(エース)の アルミフレーム用ナット
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □30シリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
17169328
品番
N6B4SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
四角ナット/SUS304
四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
適合
□30シリーズ
セット内容
四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
12×12×4
呼び
M4
表面処理
四角ナット/生地