N8B6SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース) 17169373 N8B6SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース) 17169373 N8B6SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース) 17169373

アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 17169373 品番 N8B6SH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質
四角ナット/SUS304
四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
適合□40シリーズ 呼びM6 表面処理四角ナット/生地 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)13.5×13.5×6.5 セット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17169373
2024-02-09
用途:
治具組立
製造業

ACEアルミフレームに必須のナットです。非常に使いやすいですが価格が高いと感じるので安くなるようにお願いしたいです。

対象商品:
17169382
2015-10-19
用途:
試作品組み立て用

アルミフレームとの勘合具合が不明で有った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする