ACE(エース)
ACE(エース)の アルミフレーム
ACE(エース)の アルミフレーム用ボルトセット
緩み止めサラビスM5x8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
17169398
品番
SUS-SCM5x8-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
SUS304
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
8
表面処理
生地
寸法s(mm)
3(六角穴)
ねじの呼び
M5
寸法dk(Φmm)
10
適合フレーム
□20シリーズのアングルピース20用