六角穴付ボタンボルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 17169425 品番 SUS-BCM8x20-P3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
適合フレーム□40シリーズのアングルピース用 材質SUS304 表面処理生地 ねじの呼びM8 寸法L(mm)20 寸法k(mm)4.4 寸法dk(Φmm)14 寸法s(mm)5 ねじピッチ(mm)1.25 付属品- 仕様平座金・ばね座金組込みボルト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17169416
2018-04-16
用途:
実際は銀色でした
不動産業

他の部品の組付け用に購入しましたが、他の部品が黒なのでそれに合わせて黒のつもりで購入したのですが実際の商品は無着色のステンレス色でした。商品ページの写真は誤解を招く表示なので正しい写真に変更すべきだと思います。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする