ACE(エース)
ACE(エース)の アルミフレーム
ACE(エース)の アルミフレーム用その他部品
プラスチックハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17169687
品番
WB-130357
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法L(mm)
173
寸法P(mm)
140
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
38
アズワン品番
64-6796-96
推奨取付ボルト
M5
適合フレーム
□30シリーズ(L=12mm)、□40シリーズ(L=14mm)