KW-467 サマーハンドルカバー Kawasumi(川住製作所) 17170265 KW-467 サマーハンドルカバー Kawasumi(川住製作所) 17170265

サマーハンドルカバー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17170265 品番 KW-467
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

UVカット率99.2%で紫外線を予防する夏用ハンドルカバー
通気性の良いマチ付き
ホックを止めるだけの簡単取り付け
水をはじきやすいはっ水加工で雨の日も安心

材質ポリエステル100% シルバー 質量(g)40 寸法(幅W×長さL)(mm)210×300 適合車種セミアップハンドル(電動アシスト車、軽快車用) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17170265
2025-03-11
用途:
自転車の、ハンドルにつけて、日除に。
サービス業

夏用に買いましたが、冬も風除けになるので、そのまま使用しています。

対象商品:
17170265
2024-07-03
用途:
晴れた日、自転車に乗る時
その他業種

電動自転車のスイッチの所はずらして装着、着脱も簡単で概ね満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする