※使用例

KW-246BK 2段式前カゴカバー インナー付 Kawasumi(川住製作所) 17170344 KW-246BK 2段式前カゴカバー インナー付 Kawasumi(川住製作所) 17170344 KW-246BK 2段式前カゴカバー インナー付 Kawasumi(川住製作所) 17170344 KW-246BK 2段式前カゴカバー インナー付 Kawasumi(川住製作所) 17170344

2段式前カゴカバー インナー付

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17170344 品番KW-246BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ファスナーで簡単に容量アップが可能な2段式前カゴカバーのインナー付きタイプ
インナーにより荷物にキズが付くのを防止するとともに、底面に簡易クッションを内蔵し荷物を保護
手前ファスナータイプで、停止した際にサドルに座ったままフタの開閉ができる設計
水をはじきやすいはっ水加工(※完全防水ではありません。)
インナーの底面には、ふたを開けたままの水の侵入にも対応する水抜き穴付き
フタの周囲に反射パイピングテープを装備し夜道も安心

材質ポリエステル100%(PUコーティング) ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×300(490)×320 アズワン品番64-9551-02 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17170344
2021-11-14
用途:
買い物などに行く時です。
その他業種

後カバーと一緒に買ったので色の違いが気に入りません。
前後に装着するので色の違いがとても気になります。
おなじメーカーさんの物なのになぜこんなに違うのか納得できません。
毎日見るものなので今は使いたくないです。

対象商品:
17170344
2019-10-16
用途:
妻の自転車に装着
プラスチックオムニウム 様

今回で3個目です。
耐久性に疑問有りです。
1年もちません。
破れ、色褪せです。
もう少し丈夫にしてほしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
17170344
2018-11-22
用途:
大きなカバンもスッポリ
その他業種

前籠カバーを買いなおそうと思いながら、何年も経ってしまい、いよいよ
マジックテープが付きにくくなり、前蓋がとまらなくなりました。
大きなカバンだと入るのかと思いながら探していたら、二段式を見つけました。
ファスナーでしっかりとまり、少々の荷物なら前に乗せても問題なく、
早く購入したら良かったと思いました。

対象商品:
17170344
2018-05-21
用途:
日ごろの通勤使用
サービス業

荷物が多いときは伸ばせて、雨にも強く、よく見ると同じものを使ってる方が大勢おられますね。とても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
17170344
2016-05-05
用途:
自転車に使用

前かごに入れる度に、時々革のカバンをキズつけてしまったので、
今回のはクッションがあり、縦長のものもカバーでき、雨の日は
まだ使用してないが、防水にもなるようで、良かったと思います。
ただ一つ、カゴにかけるとき底の部分がゴムだったらフィットするかと
思います。少しだぼついてるので。一緒に購入した別の種類は
ゴムでフィットしたので。

対象商品:
17170344
2016-04-04
用途:
自転車の運転

防水性が高いので安心
クッションが荷物を守っている気がします
デザインがスッキリしていて良い
取り付けが簡単

対象商品:
17170344
2015-06-22
用途:
自転車前かごカバー

よく考えられているなーと思ったのは、開け口がハンドル側にあることで、自転車に乗りながらでも出し入れがしやすいのです。ふつうはハンドル側に蓋の付け根があるはずですが、デザインも実用性もよく、しかも取り付けも簡単、カゴ全体を覆えるししかも雨水がたまりやすいというカバーの欠点を底穴で解決していて、大変いい商品だと思います。なぜ近所のホームセンターでも扱わんのかしら。。。いや、自転車によく乗らなきゃ(遊びではなく実用で)わからない点ですが、モノタローは着目点がいいと感心します。

対象商品:
17170344
2017-12-22
用途:
妻の自転車に
プラスチックオムニウム 様

雨対策で買いました。
2か月でカバー切れ、色褪せです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする